エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone14/13 ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型 背面クリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12161076
品番
PM-A22ATSLFCBE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、iPhone 14、iPhone 13用TOUGH SLIM LITEケースです。
対応機種
iPhone 14、iPhone 13
タイプ
ケース型
色
ベージュ
特性
耐衝撃、薄型
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート