iPhone14/13 ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型 リング付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12161225 品番PM-A22ATSLFCRIV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

全周に配置した独自設計のエアクッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度の特殊樹脂を採用した落下防止リング付きのiPhone 14、iPhone 13用TOUGH SLIM LITEケースです。

対応機種iPhone 14、iPhone 13 タイプケース型 アイボリー 特性耐衝撃、薄型 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、リング:亜鉛合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする