アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
レディースカーゴパンツ(ノータック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12161549
品番
60626
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ストレッチ素材を採用 細身シルエットでも動きやすい。
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
ターコイズ
サイズ
L
股下(cm)
77
寸法(cm)
ベルト上り:79
素材
エアレット ヘリンボーン ポリエステル80%・綿20%
色番
27
適応ウエスト(cm)
67