エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone14 Plus ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 超衝撃吸収 スリム クリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12161968
品番
PM-A22BHVCKCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのiPhone 14 Plus用ハイブリッドケースです。
対応機種
iPhone 14 Plus
色
クリア
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
セット内容
ケース本体×1
対応
【ワイヤレス充電】○