メンズ長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズ5L 注文コード12163247 品番634051
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 繊細なストライプ柄がさわやかな、メンズ長袖シャツ。

ホワイト サイズ5L 胸廻(cm)140 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)86 首廻り(cm)49 素材トリコットストライプ ポリエステル100% 色番1 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする