アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
メンズ長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12163256
品番
634051
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 繊細なストライプ柄がさわやかな、メンズ長袖シャツ。
色
サックス
サイズ
S
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
76
首廻り(cm)
37
素材
トリコットストライプ ポリエステル100%
色番
20
袖丈
長袖