エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone14 Pro ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 超衝撃吸収 スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12163280
品番
PM-A22CHVCKBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのiPhone 14 Pro用ハイブリッドケースです。
対応機種
iPhone 14 Pro
タイプ
ケース型
色
ブラック
特性
耐衝撃
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート