アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズ長袖ボタンダウンシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12163466
品番
634061
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 繊細なストライプ柄がさわやかな、メンズ長袖ボタンダウンシャツ。
色
ホワイト
サイズ
S
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
76
首廻り(cm)
37
素材
トリコットストライプ ポリエステル100%
色番
1
袖丈
58.5