アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズ長袖ボタンダウンシャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
L
注文コード
12163491
品番
634061
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 繊細なストライプ柄がさわやかな、メンズ長袖ボタンダウンシャツ。
色
ホワイト
サイズ
L
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
80
首廻り(cm)
41
素材
トリコットストライプ ポリエステル100%
色番
1
袖丈
60.5