アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズ長袖ボタンダウンシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12163527
品番
634061
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 繊細なストライプ柄がさわやかな、メンズ長袖ボタンダウンシャツ。
色
ホワイト
サイズ
5L
胸廻(cm)
140
肩幅(cm)
56
着丈(cm)
86
首廻り(cm)
49
素材
トリコットストライプ ポリエステル100%
色番
1
袖丈
60