アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズ長袖ボタンダウンシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12163561
品番
634061
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 繊細なストライプ柄がさわやかな、メンズ長袖ボタンダウンシャツ。
色
サックス
サイズ
L
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
80
首廻り(cm)
41
素材
トリコットストライプ ポリエステル100%
色番
20
袖丈
60.5