メンズ長袖ボタンダウンシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サックス サイズ4L 注文コード12163588 品番634061
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 繊細なストライプ柄がさわやかな、メンズ長袖ボタンダウンシャツ。

サックス サイズ4L 胸廻(cm)134 肩幅(cm)54 着丈(cm)85 首廻り(cm)47 素材トリコットストライプ ポリエステル100% 色番20 袖丈61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする