メンズ長袖ボタンダウンシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12163597 品番 634061
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 繊細なストライプ柄がさわやかな、メンズ長袖ボタンダウンシャツ。

サックス サイズ5L 胸廻(cm)140 肩幅(cm)56 着丈(cm)86 首廻り(cm)49 素材トリコットストライプ ポリエステル100% 色番20 袖丈60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする