アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
メンズ半袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12163737
品番
634150
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 どんなシーンにもマッチする、無地のメンズ半袖シャツ。
色
サックス
サイズ
5L
胸廻(cm)
140
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
86
首廻り(cm)
49
素材
フルダルトリコット ポリエステル100%
色番
20
袖丈
半袖