アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
メンズ長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
5L
注文コード
12163807
品番
634151
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 どんなシーンにもマッチする、無地のメンズ長袖シャツ。
色
ホワイト
サイズ
5L
胸廻(cm)
140
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
86
首廻り(cm)
49
素材
フルダルトリコット ポリエステル100%
色番
1
袖丈
長袖