アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
メンズ長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12163841
品番
634151
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 どんなシーンにもマッチする、無地のメンズ長袖シャツ。
色
サックス
サイズ
L
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
80
首廻り(cm)
41
素材
フルダルトリコット ポリエステル100%
色番
20
袖丈
長袖