アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
メンズ長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
サックス
サイズ
3L
注文コード
12163859
品番
634151
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 どんなシーンにもマッチする、無地のメンズ長袖シャツ。
色
サックス
サイズ
3L
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
85
首廻り(cm)
45
素材
フルダルトリコット ポリエステル100%
色番
20
袖丈
長袖