メンズ長袖ボタンダウンシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12164060 品番 634161
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 どんなシーンにもマッチする、無地のメンズ長袖ボタンダウンシャツ。

ホワイト サイズLL 胸廻(cm)126 肩幅(cm)49 着丈(cm)84 首廻り(cm)43 素材フルダルトリコット ポリエステル100% 色番1 袖丈61.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする