メンズ長袖ボタンダウンシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズ3L 注文コード12164069 品番634161
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 どんなシーンにもマッチする、無地のメンズ長袖ボタンダウンシャツ。

ホワイト サイズ3L 胸廻(cm)130 肩幅(cm)51 着丈(cm)85 首廻り(cm)45 素材フルダルトリコット ポリエステル100% 色番1 袖丈60.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする