アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズ長袖ボタンダウンシャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
4L
注文コード
12164078
品番
634161
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 どんなシーンにもマッチする、無地のメンズ長袖ボタンダウンシャツ。
色
ホワイト
サイズ
4L
胸廻(cm)
134
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
85
首廻り(cm)
47
素材
フルダルトリコット ポリエステル100%
色番
1
袖丈
61