メンズ長袖ボタンダウンシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12164148 品番 634161
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

素材力が光る、スーパーノーアイロンシャツ。 どんなシーンにもマッチする、無地のメンズ長袖ボタンダウンシャツ。

サックス サイズ4L 胸廻(cm)134 肩幅(cm)54 着丈(cm)85 首廻り(cm)47 素材フルダルトリコット ポリエステル100% 色番20 袖丈61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする