防炎長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12164175 品番 BRJ5283
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

優れた制電性能を備えています。火に触れても溶けたり縮んだりせず肌に付かないので安全です。吸湿性、吸汗性に優れ、いつも爽やかな着心地です。素材そのものが優れた防炎機能(自己消化機能)を備えています。 コットンミックスらしいソフトな風合い。高い耐洗濯性をもち防炎性能を維持します。コットンならではの自然な発色性。肌にやさしく安心です。

材質ボタン/糸付ボタン アースグリーン サイズS 胸廻(cm)112 肩幅(cm)46 着丈(cm)60 素材ブレバノツイル 綿55%・アクリル系45% 色番1 袖丈54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする