クリーニングクロス マイクロファイバー 手袋タイプ コンパクト 液晶用 PC スマホ タブレット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12165075 品番KCT-SC001BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

■パソコンやタブレット、スマートフォンなどの画面のホコリや皮脂汚れをきれいに拭き取る、画面用クリーニングミトンです。 ■画面のお手入れに最適なマイクロファイバークロスを採用しています。 ■手袋タイプなので手にはめて軽い力で拭きやすく、力の加減が難しいお子さまでも安心して使用できます。 ■スポンジクッション入りなので、力が分散し広い面積をやさしく拭くことができます。 ■クリーナーの厚みは約10mmで、持ち運びも便利です。 ■パッケージはチャック付きで、開封後も専用の収納袋として使用できます。 ■名前が書けるタグが付いているので、フックなどに掛けることができ、学校などで使用するときも便利です。 ■手洗いが可能なので、汚れても繰り返し使用できます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

寸法(mm)85×110 ブラック 材質ポリエステル、ナイロン 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする