対応【VCCI ClassB】対応
セット内容VK310本体、パラコードケーブル、交換用キーキャップ×2個、キーキャップリリース、キーキャップグリップシート、クリーニングクロス、V customロゴステッカー
キー方式メカニカル(銀軸/スピードリニア)
保証期間2年間
質量(g)約955※ケーブル含まず
キーストローク(mm)3.5
対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン
コネクタ形状USB-Aオス
キー数90キー
接続方式USB有線
ケーブル長(m)約1.5
キーピッチ(mm)19
対応OSWindows 11/10/8.1
サイズテンキーレス
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約366.1×142.6×37.3(スタンド含まず)、約366.1×142.6×53.9(スタンド時 )
キー配列日本語配列
仕様【アクチュエーションポイント】1.4mm、【動作圧】45g、【タクタイル圧】無し、【レポートレート】最大1000Hz
電源供給方式USBバスパワー