結露の水だれ防止スプレー防カビプラス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード12165276 品番-
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

結露した水滴を小さくおさえ水だれを防ぎます! 窓のパッキン、レースカーテンの防カビに!!
室内側の窓ガラスとその周辺に生じる結露の水だれを防ぎます。
水だれ防止効果は約30日持続します。
防カビ剤配合により、窓ガラス周り(パッキン、サッシ、レースカーテン)のカビの発生を防ぎます。

容量(mL)400 RoHS指令(10物質対応)対応 材質シリコーン、界面活性剤、アルコール類、水 使用の目安6(「6ml相当」1m2/回) 液性中性 寸法(幅W×長さL)(cm)使用面積(窓ガラス「約40枚分」:90×180 用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り。 危険物の類別非危険物 適合用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り
注意
※幼児のシャボン玉遊びやいたずらに注意し、手の届くところに置かない。
※皮ふの弱い方、薬品のニオイなどに過敏な体質の方は使用しない。
※よく換気して使う。
※外気温と室内の温度差が大きすぎたり、室内の湿度が高すぎる場合は、充分に効果を発揮しないことがある。
※使用するときは、炊事用の手袋を使う。
※防カビ剤成分が沈降するため使用前は必ず容器を振って混ぜてから使用する。
※ノズル先端が「止」の状態でスプレーしない。スプレーが壊れたり、「出」にしたとき液が飛び出ることがある。
※目に液が入らないよう、目より高いところは布につけて拭く。
※人に向けてスプレーしない。
※ノズルを「出」に合わせた状態で、容器の側面を強く持つと液が飛び出すことがあるので注意する。
※使用後は手をよく水で洗い、クリーム等でお手入れする。
※床面についたときは、すぐに拭き取る。
※レースカーテンの汚れがひどい場合、あらかじめ目立たない箇所にスプレーし、シミにならないことを確認してから使用する。
※上記用途以外に使わない。
※本品はくもり止めではありません。
※使用できないところ:自動車のガラス、眼鏡・鏡(視界の確保が必要な部分)、スリガラス、模様ガラス、浴室のガラス、樹脂製ガラス、塗装面、凹凸面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12165276
2023-07-27
用途:
缶コーヒー、ペットボトル等のショーケース,アイスクリームのショーケース
丸池 様 (飲食業)

曇りの天候でクーラーがあっても効果がなかった。
ガラス面の湿気を良く拭き取りスプレーし軽く伸ばし拭き取っても曇りガラスになり何度かやり直しても結果は同じで残念でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする