注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※本品ははっ水剤ですので、完全防水はできません。
※スプレー直後に皮革の色が濃くなることがありますが、乾くと元の色に戻ります。
※近くから1か所に集中してスプレーしたり、汚れた靴にスプレーするとシミになることがあります。
※湿った靴は乾いてからスプレーして下さい。
※材質や加工方法、状態によっては充分なはっ水効果が得られないことがあります。
※低温下(5℃以下)では液が出にくいことがあります。室温(20℃前後)にしばらく放置後、使用して下さい。
※金具やボタンなどにかかるとツヤが消えることがあります。
※塗布量は材質や吸い込みの有無によって異なります。万一スプレーした素材がはっ水しにくい場合は、乾かしてから再度スプレーして下さい。
※容器を捨てる際には、「ガス抜きキャップの使い方」の表示に従って中のガスとはっ水剤を充分に抜き、市町村等で定められた方法により廃棄して下さい。
※必ず、屋外の換気の良い場所でご使用下さい。車内、浴室、トイレ、テントの中など狭く閉めきった場所や室内では絶対に使用しないで下さい。
※スプレーの霧は吸い込むと有害です。吸い込まないよう風向きなどに注意し、必要に応じてマスクや眼鏡などを着用して下さい。
※体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
※人体、食品、食器、玩具、飼料、ペットなどに霧がかからないよう注意して下さい。
※床面にかかったスプレー液は滑りやすいので、すぐに拭き取って下さい。