サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンクリア

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.5L) 注文コード 12165529 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

コンクリートの風合いを活かし、 ガラス質強化層が汚れ・劣化を抑える。
コンクリート面に浸透してガラス質の強化層を形成し、耐摩耗性の向上や劣化防止・防塵に優れた効果があります。
シックな光沢のあるコンクリート面に仕上がります。
後始末も水ででき、取り扱いが簡単です。
コンクリート特有の手につく白い粉塵の発生を防止します。

クリア 主な用途コンクリート 特性耐摩耗性/劣化防止/防塵 使用場所屋内/屋外 用途酸性雨によるコンクリートの中性化を防ぎます。 乾燥時間(分)夏期30〜60/冬期60〜120 適合場所コンクリート、モルタル、スレートの未塗装及び未着色部分の強化に(混和剤ではありません)。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)10〜15(吸い込みの多い場合は4〜7m2)
注意
※本品は塗装面に塗っても効果が得られません。完全に塗膜を取り除いて下さい。
※本品の施工後は、塗料が密着しないことがありますので、塗料は上塗りしないで下さい。
※吸い込みが多い場合は、光沢が出にくいことがありますが、強度に影響はありません。
※気温が5℃以下、35℃以上になるときは施工しないで下さい。
※施工後、12時間以内に凍結が予想されるときは施工しないで下さい。また、施工後8時間は雨や水がかからないように注意して下さい。
※ガラス、金属等の表面に本品が付着すると、乾燥後取れなくなったり、腐食する場合がありますので、乾燥する前に湿った布で拭き取るか、水で洗い流して下さい。
※本品はアルカリ性の素地と反応して性能を発揮します。タイル、煉瓦等の中性素地には使用できません。
※カラーベスト等の塗装もしくは練り込みで着色、被膜されている素地には使用できません。
※新しいコンクリート面、モルタル面に塗る場合は施工後1ヶ月以上たってから塗って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-18
用途:
床塗装

吸い込みがあるので3回以上塗り重ねることで光沢のある生地上げクリア塗装ができました。他所で否定的なレビュー見かけますがコンクリートの吸い込み具合で適当な対応が必要な商品だとおもいます。1年経ちましたが塗装完了当時の風合いのままで問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
12165520
2024-01-11
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

正規品なので安心して使用できました。ありがとうございました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする