曜日別特売
- 水性コンクリートフロア防水塗料 アサヒペン 12165547

- 水性コンクリートフロア防水塗料 アサヒペン 12165547
- 水性コンクリートフロア防水塗料 アサヒペン 12165547
- 水性コンクリートフロア防水塗料 アサヒペン 12165547

水性コンクリートフロア防水塗料

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1缶(1.6L)
ライトグリーン
内容量1缶(1.6L)注文コード12165547品番-
参考基準価格(税別)¥5,920販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ツヤ消し防滑仕上げ。(骨材入り)
下地への密着がよく、ケイ砂の配合により耐摩耗性・防塵性に優れ、防滑効果があります。
特殊架橋システム及びHALS(紫外線劣化防止剤)により、耐水性・耐汚染性・耐候性に優れています。
簡易防水効果があります。
安全で、取扱いが簡単な水性塗料です。

用途屋内外用。ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面。塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料塗り重ね可能時間(時間)夏期1/冬期2油性 or 水性水性塗回数標準:2光沢ツヤ消しライトグリーンRoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し/耐摩耗性/防塵性/防滑/耐水性/耐汚染性/耐候性使用場所屋内/屋外乾燥時間(分)夏期20~30/冬期60~90塗り面積(m2)(タタミ2~3枚分)3~5主な用途ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面仕上塗膜:不透明(下地を隠す)危険物の類別非危険物
注意
※塩ビシート、ゴムシート、FRP防水面、ウレタン防水面には塗装できません。
※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
※【下地処理の注意】
※つるつるした面は、サンドペーパーで表面を荒らしてから塗って下さい。
※ヒビ割れ・穴・ヘコミ・カケなどは、あらかじめセメントやコーキング材などで補修しておきます。
※コンクリートやモルタル面の劣化が著しく、手で触れて、手に粉がついたり、ボロボロと取れるような場合には、きれいに除去してからアサヒペン油性シーラーを下塗りして下さい。
※新しいコンクリートやモルタル面に塗る場合は、施工後1ヶ月以上経ってから行い、必ずアサヒペン油性シーラー、またはアサヒペン強浸透性水性シーラーを下塗りして下さい。アスファルト面に塗るときは、シーラーを下塗りせずに直接塗装して下さい。
※【取扱い上の注意】
※表面に記載の乾燥時間は半硬化(指で軽くこすって跡がつかない状態)の時間です。雨や結露によるフクレやハガレ、シミを防止し、塗料の性能を充分発揮するには、塗装後1日(夏期)~2日(冬期)以上、充分に乾燥させて下さい。
※塗るときおよび塗った塗料が乾くまでの間も、5℃以下にならないような時間に塗って下さい。
※気温が高い時(特に夏期)に塗装する場合、塗料の表面が早く乾いてしまうので、何度も返し塗り(ハケ返し、ローラー返し)をせずに、すばやく塗って下さい。また、容器内の塗料の皮バリを防止するため、フタを開けたまま放置しないで下さい。
※降雨や水洗いの後には、2日以上、下地を充分に乾燥させないと、水分の影響で乾燥が遅れたり、塗膜にふくれを生じることがあります。
※あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、色・乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗装して下さい。シリコン系・フッ素系・その他特殊防水処理をした面や、強化コンクリート・コーキング材・シーリング材の一部のものには、塗料が付着しないことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12165565
2024-06-04
用途: 屋上防水のため
出島病院医療・福祉・介護関連業

まだ大雨が降っていない為、様子見です。
商品は早く届いたので良かったです。

対象商品 : 12165538
2023-03-07
用途: 庭の劣化したコンクリートの表面修復
卸売・小売業

ライトグレーを使っています。色は少し明るすぎるので種類としてダークグレーも欲しい気がします。塗料は塗りやすく、はがれにくく、滑りにくいので優秀です。乾燥が早いので二度塗りも同じ日にできて作業性が良いです。事前に汚れを除去するのが大変ですが、ブロアー、ほうき、ひどい部分は真鍮ブラシで掃除しておく程度で問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする