グリップオン ニトリル使い捨て手袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(90枚) 注文コード 12166220 品番 JGー90XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

極薄手袋の中でも暑くて丈夫!!
両面エンボス加工でグリップ力UP!!
耐油、耐薬性能有。
粉なしタイプ。

機能耐油/耐薬品 中指長(cm)8.9 エンボス加工両面 粉有無粉なし ブラック 入数(枚)90 材質合成ゴム(ニトリルゴム) サイズXL 手の平幅(cm)11.5 全長(cm)24 用途自動車、機械の油作業や指先の使う作業に最適!!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12166204
2023-07-04
用途:
パーツ洗浄時など

黒色なので多少の汚れも気にならず使うことができて大満足です。

対象商品:
12166204
2023-06-22
用途:
車の整備や機械メンテナンス等

しっかりフィットして丈夫なのでとても使いやすいです。
リンプル加工のせいか他のゴム手袋よりも手が蒸れないです。

対象商品:
12166220
2022-11-28
用途:
屋根の防水作業
株式会社イトコキ 様 (サービス業)

厚手で防水シートの接着剤に付いても破れにくく、脱ぎやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする