6300033657 デスク用防音ブース ボイスシャット 神戸ダンボール 12166317 6300033657 デスク用防音ブース ボイスシャット 神戸ダンボール 12166317 6300033657 デスク用防音ブース ボイスシャット 神戸ダンボール 12166317 6300033657 デスク用防音ブース ボイスシャット 神戸ダンボール 12166317 6300033657 デスク用防音ブース ボイスシャット 神戸ダンボール 12166317

デスク用防音ブース ボイスシャット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12166317 品番6300033657
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

オンライン商談の気になる騒音をカット、置くだけで簡単に集中ブースに。防音、吸音、飛沫防止にも使用できます。-5dbの防音効果で体感騒音は2分の1になります。簡単に組み立て可能で、軽いので使用する場所を選びません。在宅のテレワーク時にも騒音対策で使用できます。

質量(kg)3 防音性能マイナス5db(音源から1m付近) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×690×685 用途オンライン商談や、リモート会議などの騒音防止に。 幅(mm)660 ホワイト 高さ(mm)685
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする