プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 専門診療・科目別
プロシェア(ナビス/アズワン)の リハビリ・整形
プロシェア(ナビス/アズワン)の 松葉杖
松葉杖 適応身長 参考 157〜178cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
12166414
品番
NST801M
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,598
販売価格(税別)
非課税商品
¥
3,598
バスケットに入れる
軽くて丈夫な松葉杖です。プッシュボタン式で容易に高さ調節ができます。お求めやすいスタンダードタイプ
調整範囲(mm)
高さ/約25間隔、脇下/約38間隔
質量(kg)
約1.6/組
材質
フレーム/アルミニウム、パッド・グリップ/TPR
シャフト先端径(Φmm)
22
セット内容
【交換用グリップ】グリップ・中芯・止めネジ
全長(mm)
1140〜1340
適応身長(cm)
157〜178(参考)
寸法(mm)
【脇あて〜握り部】405〜552
アズワン品番
0-9843-44
注意
※非課税商品です。