プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 入浴関連
プロシェア(ナビス/アズワン)の シャワーベンチ
プロシェア(ナビス/アズワン)の 背もたれあり
シャワーいす 背付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12166448
品番
NC352
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥9,420
販売価格(税別)
¥
8,564
バスケットに入れる
快適にご使用いただけるスタンダードタイプ座面・背もたれが大きなシャワー椅子です。高さ調節範囲が広く、プッシュボタン式で容易にできます。立ち上がり時に便利な取手付きです。
座面高さ(mm)
335〜510(座面中央の最も低い部分)
パイプ先端径(Φmm)
26.4
質量(kg)
3
材質
フレーム/アルミニウム、座面・背もたれ/PE(ポリエチレン)
耐荷重(kg)
100
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
490×290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×500×680〜860
仕様
背付き
色
ホワイト
アズワン品番
0-9847-31
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000