スギヤマゲン
スギヤマゲンの ガラス・樹脂・金属容器
スギヤマゲンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
スギヤマゲンの 加圧容器
ハイバキューム缶 10L
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12166475
品番
010-SS
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
カプラはワンタッチ式で、きわめて優れた耐高真空性能をもつフルオープンタイプのステンレス缶です。約-0.1Mpaの真空下でも座屈しません。
容量(L)
10
許容真空度(Pa)
-0.1M
質量(kg)
8.3
材質
ステンレス(SUS304)
胴内径(mm)
390
板厚(mm)
1.5
高さ(mm)
205
アズワン品番
1-3387-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000