ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 制御機器・PLC・リレー
ジャストコーポレーションの 温度調節器(デジタル調節計)
ジャストコーポレーションの 温度調節器本体
デジタル温度調節器 0〜999℃ K熱電対×1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12166588
品番
TR-KNK
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
接点容量
MAX15A
センサー
K熱電対×1
リード線(m)
2
センサー寸法(mm)
Φ3.2×200
本体寸法(mm)
135×145×95
設定温度(℃)
0〜999
材質
【センサーシース】SUS316
付属品
電源コード(3Pプラグ付き電線+アース線無し)
温度調節精度
±(0.5%FS+1digit)
最小表示単位
1℃
チャンネル数
1
電源コード(m)
2(×1)
制御方式
ON/OFF制御(リレー式)
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
アズワン品番
1-6540-11
注意
※スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000