画像準備中

シリンジポンプ リモコンタイプ ドライブ部 230×54×94mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12166658 品番DR-10A
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥143,000
販売価格(税別)
130,000

ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。

モーター小型ステッピングモーター 質量(kg)1 寸法(mm)230×54×94 適合容量(mL)1.0〜5(シリンジ) 掛数(個)【シリンジ】1 仕様ドライブ部 容量(mL)1〜50 アズワン品番1-7608-32
注意
※シリンジは付属していません。
※コントローラー部とドライブ部のセットでご使用ください。
※容量目盛は60mmのシリンジ用に送りスピード目盛を設定していますので、他のシリンジをご使用の際は目盛の換算が必要です。
※旧モデル(CT-10、MR-1、DR-10)と、本製品(CT-10A、MR-1A、DR-10A)とは相互通信はできません。
※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする