アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの 天然ゴム ディスポ手袋
クアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー L 100枚×10箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10箱×100枚)
注文コード
12166710
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥33,770
販売価格(税別)
¥
30,700
バスケットに入れる
指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
サイズ
L
全長(cm)
約29
材質
ラテックス(パウダーフリー)
色
ホワイト
粉有無
粉無
エンボス加工
指・手のひら全面エンボス加工
入数(枚)
1000
アズワン品番
1-8448-41
関連資料:
(0.52MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000