クアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー M 100枚

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード12166746 品番-
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

より優れた保持(グリップ)力を実現。伸縮性に優れた高級ラテックスで指先までフィットします。

サイズM 全長(cm)約29 材質ラテックス(パウダーフリー) ホワイト 厚さ(mm)0.14(中指) 粉有無粉無 入数(枚)100 アズワン品番1-8449-32 エンボス加工全面エンボス加工+特殊表面処理
注意
※全面エンボス加工+特殊表面処理

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
台所食器洗いならびに水拭き掃除用
農・林・水産業

台所食器洗いならびに水拭き掃除用に使い捨て手袋として継続購入している。指先のグリップも効くので食器取扱いに困らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする