LLG Labware
LLG Labwareの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
LLG Labwareの ピペット/ピペッター/スポイト
LLG Labwareの ピペット用スポイト/ピペッター
ポリスポイト 3mL 500本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
12166877
品番
4672671
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,207
販売価格(税別)
¥
5,643
バスケットに入れる
目盛付きPE製のポリスポイトです。
材質
LDPE
目盛
0.5〜3.0mL(0.5mL刻み)
容量(mL)
3
全長(mm)
150
色
ホワイト
アズワン品番
3-7573-11
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000