アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 実験研究用ボンベスタンド
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架け
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12166920
品番
BFS7000S
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥18,260
販売価格(税別)
¥
16,600
バスケットに入れる
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質
スチール
適合ボンベ
Φ230×H1300〜1600mm
寸法(mm)
約420×360×1090
質量(kg)
約15
架数
6000Lまたは7000L×1本架け
色
黒
アンカー穴(mm)
Φ10mm×4個
アズワン品番
4-2859-04