アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア類
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用手袋/指サック
アズピュアニトリル手袋 AP-5 指先エンボス SS 1000枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×100枚)
注文コード
12166990
品番
-
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
クリーンルーム内のメンテナンス作業にも使用できます。純水洗浄を施しているため、クリーンルームでのご使用が可能です。手袋の外側は塩素処理を行っていないため塩素フリー(検出限界未満)です。
厚さ(mm)
約0.07(手の平)
材質
NBR(ニトリルゴム)
全長(cm)
約30(12インチ)
サイズ
SS
表面抵抗率(Ω/sq)
≦10
10
色
ホワイト
アズワン品番
4-3124-55
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000