アンセル
アンセルの 使いきり手袋
アンセルの 天然ゴム ディスポ手袋
ダイヤモンドグリッププラス Microflex 63754 M 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
12166999
品番
63754080
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
保護性能の高い厚手設計です。グリップ力が強い全面粗面加工タイプです。
サイズ
M
全長(cm)
24.5
材質
ラテックス
色
ホワイト
厚さ(mm)
掌部/0.13、指部/0.16
入数(枚)
100
適合規格
EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type B
機能
伸縮性・柔軟性
引張強度(MPa)
20/22(劣化後/劣化前)
アズワン品番
4-3215-02
手のひら長さ(cm)
9.5±0.5
粉有無
粉無
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.47MB)