Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 純水製造・純水関連
Merck(メルクミリポア)の 純水フィルター/カートリッジ
Merck(メルクミリポア)の プレフィルター(鉄錆等除去)
SUS Filt Powder Sintering 20μm Code F 20in. 1/Pk 1ST
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12167105
品番
SF20F2001
参考基準価格(税別)
¥299,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
最大差圧(kPa[psi])
686
その他
SUS フィルター パウダー燒結タイプ 20 μm コードF 20 in.
カートリッジコード
コード F フラットガスケット付 両開型
材質
ステンレススチール
形態
カートリッジ
孔径(Φμm)
20(公称)
最大入圧(kPa[psi])
686
材質(シール)
PTFE
長さ(cm[inch])
20 (50)
滅菌
繰り返し蒸気滅菌可能
アズワン品番
61-0270-40
注意
※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる事がございますことご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000