アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 施設用ワゴン
ステンレス 折りたたみカート ESW-K3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12167130
品番
7793300
参考基準価格(税別)
¥157,500
販売価格(税込)
¥172,150
販売価格(税別)
¥
156,500
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
45
キャスター径(Φmm)
100
折りたたみ寸法(mm)
950×320×H1043
材質
SUS304(18-8ステンレス)
キャスター
自在×4(二輪ストッパー付)
外寸(mm)
950×456×H874
棚間隔(mm)
303
色
シルバー
アズワン品番
61-7954-75
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000