温度測定範囲(℃)【室内温度】-10〜45
測定精度(℃)【体温】±0.2以内(36〜39℃において)、±0.3以内(それ以外)、【物体温度】±2.0 以内(10〜40℃において)、±2.0以内または±4% のどちらか大きい値(それ以外)、【室内温度】±2.0(10〜40℃において)、±3.0以内(それ以外)
使用温湿度範囲10〜40℃/95%RH以下
測定範囲(℃)【体温】34〜42.5、【物体温度】0〜100
測定方式赤外線
アズワン品番62-8596-17
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00029A01
検温部位額
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器