Mesa Labs
Mesa Labsの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
Mesa Labsの 滅菌/消毒機器用品
Mesa Labsの 滅菌表示テープ/ラベル
バイオロジカル・インジケータ MesaLabs ステンレス型 過酸化水素滅菌 G.stearothermophilus ATCC#12980 10^6 100枚入
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
12167209
品番
HMV-091
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
Apexブランド製品
直径(Φmm)
8.89
温度(℃)
【培養】55〜60
厚さ(mm)
0.2
保管温湿度範囲
2〜8℃/湿度50%以下
用途
過酸化水素滅菌
仕様
【菌数】G.stearothermophilus(ATCC12980) 10^6、【担体】ステンレスディスク
アズワン品番
63-1286-03
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000