タイジ
タイジの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
タイジの 滅菌/消毒機器用品
タイジの 紫外線殺菌装置
ステリキャビ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12167437
品番
STR-35
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
UV-C殺菌灯で強力除菌ステンレス棚皿取外し可能10〜60分タイマー付き取手抗菌樹脂採用※扉を開けると殺菌灯は消灯します。ガラス扉の為、中身の状態がわかります。
消費電力
22W
外形寸法(mm)
幅450×奥行き419×高さ616
庫内寸法(mm)
幅350×奥行き250×高さ400
質量(kg)
15.5
定格電圧(V)
単相100(50/60Hz)
庫内容量(L)
35
容量(L)
35
付属品
棚皿4、変換プラグ1
殺菌灯
G10T8(GL10)10Wx2灯
アズワン品番
64-8090-45