K9PRO 非接触・消毒機K9PRO 専用スタンドセット Magreen Tech 12167489

K9PRO 非接触・消毒機K9PRO 専用スタンドセット Magreen Tech 12167489
K9PRO 非接触・消毒機K9PRO 専用スタンドセット Magreen Tech 12167489
K9PRO 非接触・消毒機K9PRO 専用スタンドセット Magreen Tech 12167489
K9PRO 非接触・消毒機K9PRO 専用スタンドセット Magreen Tech 12167489
K9PRO 非接触・消毒機K9PRO 専用スタンドセット Magreen Tech 12167489
K9PRO 非接触・消毒機K9PRO 専用スタンドセット Magreen Tech 12167489

非接触・消毒機K9PRO 専用スタンドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード12167489品番K9PRO
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

非接触の温度計とアルコール消毒が1つになったオートディスペンサーです。日本語での音声案内が可能。専用スタンドが付属。

測定距離(mm)50~100タイプ非接触・消毒機質量(g)952電源USBタイプCより給電、コンセント使用、単3電池×4本(別売)ボトル容量(mL)1000寸法(cm)11.9×11.3×28、【専用スタンド】28×28×145動作温度範囲(℃)8~40(推奨15~40)質量(kg)【専用スタンド】約3測定精度(℃)±0.2セット内容K9PRO本体、日本語説明書、USBタイプCケーブル、壁掛け用キット、コンセント用アダプター、卓上スタンド、専用スタンドアズワン品番64-9092-14繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする