サンボックス#TP463LB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 12167490 品番 20800100GL802(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77,396
販売価格(税別)
70,360
2以上購入で66,160/ 税込 ¥ 72,776
3以上購入で62,760/ 税込 ¥ 69,036
5以上購入で58,640/ 税込 ¥ 64,504
7以上購入で58,160/ 税込 ¥ 63,976
10以上購入で56,800/ 税込 ¥ 62,480

物流効率を最大限に追求する為、TPボックスに内倒れ式オリタタミコンテナーが新たにライナップされました。全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
名入れ専用商品です。

容量(L)80.5 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×503×288 ライトグレー 名入れあり 適合カード差し/4辺5・97・102型 種別208001-00 材質PP 形状底面/SF(格) タイプオリタタミコンテナータイプ 有効内寸(mm)626×459×266 外寸(mm)670×503×288 内寸(mm)635×468×276 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])21.8(2220) コンテナ種類ベタ目 サービス分類名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする