キャビネットホルダーL ハイブリッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12167507 品番LH-804
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

書棚、オープン棚等の転倒防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。対象物を動かさずに取り付け可能。バックルのワンタッチ脱着で一時的な移動が容易。最大固定間隔400mmまで対応。壁から離れた対象物にも使用可能。ゴムの免震効果により衝撃を吸収します。

使用環境温度(℃)0〜40 構成本体×1 質量(kg)【対象物】150以下/1個 材質PC/ABSアロイ樹脂、NBR+PVC ゴムベルト、ステンレス、アクリル系両面接着材 耐震性6強 外寸(mm)113×500×18(組立時) 質量(g/個)150 種別転倒防止ベルト アズワン品番65-1694-10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする