皮膚赤外線体温計 サーモフレーズ Bluetooth(R) 搭載機能なし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12167629 品番MT-550
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

額との距離を検知し、最短1秒で測定可能です。額の表面温度で腋窩温度を表示します。物体温度・室温も測定可能です。測定終了はバイブレーションでお知らせします。

測定範囲(℃)体温/32〜43、物体温度/0〜100、室温/10〜40 測定精度(℃)体温/±0.3以内(39.1〜43.0℃)・±0.2以内(36.0〜39.0℃)・±0.3以内(34.0〜35.9℃)・±0.4以内(32.0〜33.9℃)、物体温度/±2.0以内(+10.0〜+40.0℃)・±2.0以内または±4%のどちらか大きい値(その他)、室温/±2.0(+10.0〜+40.0℃) 電源単4形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属) 機能【Bluetooth(R)搭載機能】なし 測定部位【体温】額部 質量(g)約74.3 寸法(mm)39.2×176.4×26.1 測定方式赤外線 アズワン品番7-3182-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00106000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
注意
※測定精度の体温は標準室温23℃で、黒体炉を実測測定した場合です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする